Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, 10 stål zinc flake sølv (ZFSHL)

NUT-SLOK-ISO7042-10-WS21-(ZFSHL)-M14

Art.-nr. 453340314

EAN 4046777882995

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, 10 stål zinc flake sølv (ZFSHL)

Art.-nr. 453340314

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sinkflakbelegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsbestandigheten til ZFSHL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 – 480 t*

  • Diameter ≥ M10 – 720 t*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon i områder uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


  • Zink flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten
Merknad

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelbredder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M14

Høyde (m1)

14,10 mm

Ekstern drift (s1)

SW21

Standarder

ISO 7042

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

720 h

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Klemmedel av metall, 1 stk.

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger