Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, 8 stål med zinc flake sølv (ZFSHL)
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS13-(ZFSHL)-M8
Art.-nr. 45334028
EAN 4053479124544
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
zinc flake er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsmotstanden til ZFSHL er som følger:
- Diameter ≥ M6 – 480 t*
- Diameter ≥ M10 – 720 t*
- *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i salttåketester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- zinc flake, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Høyde (m1) | 8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Standarder | ISO 7042 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 480 h |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Klemmedel av metall, 1 stk. |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |