Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, 8 stål med zinc flake sølv (ZFSHL)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS18-(ZFSHL)-M12

Art.-nr. 453340212

EAN 4053479124759

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, 8 stål med zinc flake sølv (ZFSHL)

Art.-nr. 453340212

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

zinc flake er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFSHL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 – 480 t*

  • Diameter ≥ M10 – 720 t*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i salttåketester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


  • zinc flake, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten
Merknad

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M12

Høyde (m1)

13,30 mm

Ekstern drift (s1)

SW18

Standarder

ISO 7042

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

720 h

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Klemmedel av metall, 1 stk.

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger