Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS13-M8

Art.-nr. 0369068

EAN 4046777158946

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042 A2-70 rustfritt stål,

Art.-nr. 0369068

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Beskyttelse mot tap ved knusing av mutterhoveddelen

Merknad

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M8

Høyde (m1)

8 mm

Ekstern drift (s1)

SW13

Standarder

ISO 7042

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

Gjengetype

Metriske gjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger