Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042 A4-70 syrefast,
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS8-M5
Art.-nr. 0369075
EAN 4046777158595
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M5 |
Høyde (m1) | 5,1 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
Standarder | ISO 7042 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Gjengetype | Metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |