Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Helmertallisk klemmende låsemutter DIN 980 stål 8 elzink (A2K)

HELMET.LÅSEMUTTER DIN 980-M8-8-ELZN

Art.-nr. 03698

EAN 4011231349604

Priser vises for kunden etter pålogging
Helmertallisk klemmende låsemutter DIN 980 stål 8 elzink (A2K)

Art.-nr. 03698
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
DIN 980 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7042. Det er noen begrensede likheter (Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Bredder over flater er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger ble inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M8

Høyde (m1)

8 mm

Ekstern drift (s1)

SW13

Standarder

DIN 980

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Galvanisert

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Klemmedel av metall, 1 stk.

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming