Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med klemstykke (innsats er ikke av metall) metrisk fingjenget ISO 10512, stål elzink, 10 (A2K)

NUT-SLOK-ISO10512-10-WS18-(A2K)-M12X1,5

Art.-nr. 5119612

EAN 4053479756202

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med klemstykke (innsats er ikke av metall) metrisk fingjenget ISO 10512, stål elzink, 10 (A2K)

Art.-nr. 5119612

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 10512 erstatter DIN 982 | Det er noe begrenset likhet | Gjenge M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 og M39×3 fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidde endret for gjenge M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Standardgjenger inkludert i ISO 7040 | Fasthetsklasse 5 og 12 fjernet | ISO 10512 gjelder fasthetsklasse 6, 8, 10.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

ISO 10512

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Polyamidringklemmedel

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype x nominell diameter x stigning (D)

M12 x 1,5

Høyde (h1)

14,9 mm

Ekstern drift (s1)

SW18

Diameter på kontaktflate

16,63 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger