Sekskantmutter med liten bredde over flater
Tilsv. DIN 934 som stål I6I/I8I Elzink. lit str
6-KTMUTTER DIN 934-M10-8 ELZN NV.15
Art.-nr.
031710 15
EAN 4045989350780
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
Tilsvarende DIN934, fasthetsklasse I8I, sinkbelagt, blåkromatisert (A2K), med liten bredde over flater
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Høyde (m1) | 8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW15 |
Standarder | DIN 934 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | I8I |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |