Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantnøkkel med kulehode Ekstra lang

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 10,0MM

Art.-nr. 071540 10

EAN 4038898769941

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantnøkkel med kulehode Ekstra lang

Art.-nr. 071540 10

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

ZEBRA-verktøy av profesjonell kvalitet i en rekke størrelser

Spesialverktøy med kulehode for sekskantskruer


  • Den praktiske L-formede nøkkelen med to armer med forskjellige lengder egner seg for utallige bruksområder innendørs og utendørs

  • Den lange samlede lengden og 90° vinkel på armene gir direkte kraftoverføring

  • Kulehodet (opptil 25° vinkel) på begge tuppene gir effektiv skruing selv på vanskelig tilgjengelige steder

  • De avfasede forkantene gjør det mulig å plassere skruen raskt og enkelt


Robust form for lang levetid


  • Med velprøvd krom-vanadiumstål

  • Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender

  • Holdbarheten til den L-formede nøkkelen reduserer utskiftnings- og lagringskostnader
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

10 mm

Langt legmål (L1)

221 mm

Kort legmål (L2)

50 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger