Sekskantnøkkel med kulehode Ekstra lang
HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 3,0MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialverktøy med kulehode for sekskantskruer
- Den praktiske L-formede nøkkelen med to armer med forskjellige lengder egner seg for utallige bruksområder innendørs og utendørs
- Den lange samlede lengden og 90° vinkel på armene gir direkte kraftoverføring
- Kulehodet (opptil 25° vinkel) på begge tuppene gir effektiv skruing selv på vanskelig tilgjengelige steder
- De avfasede forkantene gjør det mulig å plassere skruen raskt og enkelt
Robust form for lang levetid
- Med velprøvd krom-vanadiumstål
- Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender
- Holdbarheten til den L-formede nøkkelen reduserer utskiftnings- og lagringskostnader
![]() | |
Spor | 3 mm |
Langt legmål (L1) | 125 mm |
Kort legmål (L2) | 22 mm |
Overflate | Forkrommet |