Sekskantskruer, helgjengede, sortiment
ISO 4017 8.8 stål forsinket 685 deler Sysko
SEKSKANTSKRUESORTIMENT ISO 4017. ELZN





Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Antall deler i sortiment/sett | 685 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 8265,000 g |
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X20
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X25
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X30

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X40
6-KT SKRUE DIN 933-M6X12-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M6X16-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M6X20-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M6X25-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X16-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X20-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X25-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X30-ELZN-8.8