Sekslobet skrue med flatt halvrundt hode og krage
DIN 34805-2 stål 010.9 elzink TX
DIN 34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Øk produktiviteten ved montering
Når elementer sammenføyes med sekslobede (TX) fester, fordeles kraften over en større overflate langs sidene av drivmekanismen, i stedet for å være konsentrert til ett punkt, som ved innvendige sekskantfester. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
På grunn av hodets geometriske utforming kan disse skruene bare utsettes for begrensede belastninger, se DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodediameter (dc) | 9,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,45 mm |
Innvendig drev | TX20 |
Standarder | DIN 34805-2 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 010,9 |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Knappehode med innvendig sekskant og krage |
Hodedetaljer | Med krage |
Drevtype | Innvendig torx |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |