Selvborende 6-kt.skrue med flens
Forsinket stål sekskan. med flens TX og red. spiss
VENTO II BORSP 6-KT/PH2 ELZN 4,2X13
Art.-nr.
5049480031
EAN 4061975932839
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ElZn - TX20
Vento II
Redusert borspiss
Inntil 2,0mm stål
Redusert borspiss
Inntil 2,0mm stål
BruksområdeKanalskruer
Materiale | Stål, 1.0244 |
Overflate | Galvanisert |
Form på markørspiss | Boretupp |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodediameter (dk) | 6,4 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 13 nm |
Ekstern drift (s1) | SW1/4 |