Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Selvborende fasadekonstruksjonskrue, Sandwich piasta® A2 rustfritt stål

Selvbrnd fsd.skr, lam piasta lang borespiss
SANDWICHSKR. BI-METALL A2, 5,5/6,3X289

Art.-nr. 0214045529
EAN 4050642574243

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med herdet stålborspiss, sekskanthode og tetningsskive for sikring av sandwichelementer på stålkonstruksjoner ≤ 12 mm

Tetningsskiven består av rustfritt A2 metallbakside med vulkanisert forsegling laget av høykvalitets EPDM



Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:


  • Boring uten midtstansing

  • Gjengeforming

  • Feste

Alt i én operasjon



Egnet i henhold til ETA-13/0210 for sandwichmontering på stålunderstrukturer ≤ 12 mm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Bimetall

Overflate

Flakpigmentert sink

Materiale til tetningsskive

Rustfritt stål A2

Overflate på tetningsskiven

Bar

Materiale til pakning

Gummi av etylen-propylendienterpolymer, påvulkanisert EPDM

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode med hull

Drevtype

Sekskantet

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget med gjenger under hodet

Form på markørspiss

Boretupp

Under bakken

Stål

Nominell diameter (d1)

5,5 mm

Lengde (l1)

289 mm

Hodehøyde (k1)

5 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Utvendig diameter for tetningsskive (d2)

22 mm

Borspisslengde (lp)

14 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

11,25 mm

Min. anbefalt understrukturtykkelse

4 mm

Skruegjengelengde med borspiss (b)

92 mm

Min./maks. festetykkelse

196-255 mm

Godkjenning

ETA–13/0210

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger