Selvborende fasadeskrue sandwich piasta
Selvborende fasadeskrue sandwich piasta
ZEBRA PIASTA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Bimetall |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Materiale til tetningsskive | Rustfritt stål A2 |
Overflate på tetningsskiven | Bar |
Materiale til pakning | Etylenpropylendienterpolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode med hull |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget med gjenger under hodet |
Form på markørspiss | Boretupp |
Under bakken | Stål |
Nominell diameter (d1) | 5,5 mm |
Lengde (l1) | 119 mm |
Hodehøyde (k1) | 5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
Utvendig diameter for tetningsskive (d2) | 19 mm |
Borspisslengde (lp) | 7,5 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 5,25 mm |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) | 55 mm |
Min./maks. festetykkelse | 64-93 mm |
Godkjenning | ETA–13/0210 |