Selvgjengende flathodeskruer DIN 7981 / hevet, forsenket hode DIN 7983 galvanisert sortiment
DIN 7981/7983 galv. panhode/linsesenk. H Sysko
PLATESKRUESORTIMENT DIN7981/7983 PH ELZN
Art.-nr. 5964011501
EAN 4058794221039
 
				 
				 
				 
				Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sortiment, 1500 stykker
- 50 hver av selvgjengende flathodeskruer 4,8 x 16 / 19 / 22
- 50 hver av selvgjengende skruer med hevet, forsenket hode 4,8 x 19 / 22 / 25
- 100 hver av selvgjengende flathodeskruer 4,2 x 13 / 16 / 19
- 100 hver av selvgjengende skruer med hevet, forsenket hode 4,2 x 16 / 19 / 22
- 100 hver av selvgjengende flathodeskruer 3,5 x 9,5 / 13 / 16
- 100 hver av selvgjengende skruer med hevet, forsenket hode 3,5 x 13 / 16 / 19
| Antall deler i sortiment/sett | 1500 STK | 
| Standarder | DIN 7981, DIN 7983 | 
| Materiale | Stål | 
| Overflate | Galvanisert | 
| RoHS-kompatibel | Ja | 
PANPLATESKR DIN 7981-ST3,5X13-C-H2-ELZN
PANPLATESKR DIN 7981-ST3,5X16-C-H2-ELZN
PANPLATESKR DIN 7981-ST3,5X9,5-C-H2-ELZN
PANPLATESKR DIN 7981-ST4,2X13-C-H2-ELZN
PANPLATESKR DIN 7981-ST4,2X16-C-H2-ELZN
PANPLATESKR DIN 7981-ST4,2X19-C-H2-ELZN
PANPLATESKR DIN 7981-ST4,8X16-C-H2-ELZN
PANPLATESKR DIN 7981-ST4,8X19-C-H2-ELZN
PANPLATESKR DIN 7981-ST4,8X22-C-H2-ELZN
L.SENK PL.SKR DIN7983-ST3,5X13-C-H2-ELZN
L.SENK PL.SKR DIN7983-ST3,5X16-C-H2-ELZN
L.SENK PL.SKR DIN7983-ST3,5X19-C-H2-ELZN
L.SENK PL.SKR DIN7983-ST4,2X16-C-H2-ELZN
L.SENK PL.SKR DIN7983-ST4,2X19-C-H2-ELZN
 
						
					
				L.SENK PL.SKR DIN7983-ST4,2X22-C-H2-ELZN
 
						
					
				SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X19
L.SENK PL.SKR DIN7983-ST4,8X22-C-H2-ELZN
 
						
					
				L.SENK PL.SKR DIN7983-ST4,8X25-C-H2-ELZN