Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Selvgjengende skrue med linsesenk hode, spiss ende Ph-spor

DIN 7983, stål zink-nikkel svart, Ph-spor, spiss ende
SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(ZNBHL)-3,9X32

Art.-nr. 425663932
EAN 4056807858388
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
Standarder

DIN 7983

Materiale

Stål

Overflate

Sink-nikkel, svart

Form

C

Hodetype

Senkhode, ovalt hode

Drevtype

H

Innvendig drev

H2

Nominell diameter (d1)

3,9 mm

Hodediameter (dk)

7,5 mm

Lengde (l1)

32 mm

Hodehøyde (k1)

2,3 mm

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger