Sortiment DIN 7892 senk plateskruer stål elzink A2K
DIN 7982 stål galv. senkhode H 1400 deler Sysko
PLATESKRUESORTIMENT DIN7982 PH ELZN
Art.-nr. 5964011600
EAN 4046777886108
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold: 1400 stk
- 100 hver av selvgjengende skruer 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm
- 100 hver av selvgjengende skruer 3,9 x 19 / 3,9 x 22 99,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 50 selvgjengende skruer 3,9 x 38 mm
- 100 hver av selvgjengende skruer 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 50 selvgjengende skruer 4,2 x 38 mm
- 50 hver av selvgjengende skruer 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm
Antall deler i sortiment/sett | 1400 STK |
Standarder | DIN 7982 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X13
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X16
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X19
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X25
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X19
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X22
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X25
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X32
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X38
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X16
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X19
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X25
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X32
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X38
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X32
SCR-CS-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X50