Selvklebende Elast-plaster, lateksfri For alle sår og kuttskader
Limfritt plaster, Elast lateksfritt beige
SOFT 1 PLASTER, RULL 6X450 CM
Art.-nr. 089951224
EAN 4046777266443
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan fjernes uten å etterlate rester, blir ikke sittende på hud, hår eller i sår
Fester seg bare til seg selv
Veldig bra klebeevne, selv på våt, oljeholdig og skitten hud
Absorberende, suger opp blod
Veldig elastisk
God bevegelsesfrihet
Skånsom mot huden
Antall deler | 1 STK |
Gipslengde | 450 cm |
Gipsbredde | 6 cm |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 60 Måned / fra 15 °C til 25 °C |
Tykkelse | 1,9 mm |
Lateksfri | Ja |
Farge | Beige |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.