Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Selvklebende deksel, fleece

Selvklebende deksel, fleece
SELVKLEBENDE DEKKFILT 50M

Art.-nr. 0818050050
EAN 4058794086348
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

White self-adhesive cover fleece for visually high-quality covering work
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Polyester/Propylene

Rullbredde

1 m

Rullengde

50 m

Beleggvekt per m²

135 g

Antall ruller per pall

25 STK

Produktvekt (per element)

138.400 g

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikkerhetsklasse S1 Med automatisk, fullstendig bladinntrekking og et bi-metallblad

SIKKERHETSKNIV

ZEBRA
x 1 Ant.
Tokomponents teppekniv Med tre låseposisjoner og et blad i bimetall som trekker seg helt tilbake

TEPPEKNIV MED ERGONOMISK HANDTAK

ZEBRA
Med tre stopposisjoner og bimetall-blad som kan trekkes helt tilbake.
x 1 Ant.
Knekkbladkniv med stålføring

WÜRTH KNEKKBLADKNIV 9MM M/STÅLFØRING

Svært glippsikker og ergonomisk grunnet to-komponenthåndtaket av høy kvalitet og den automatiske bladlåsingen
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger