Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Selvklebende, smeltbart belegg

Selvklebende, lyddempende puter
ASFALTMATTER FORMBARE 1000X500 MM 4STK

Art.-nr. 0890100070

EAN 4056807680668

Priser vises for kunden etter pålogging
Selvklebende, smeltbart belegg

Art.-nr. 0890100070

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Til reparasjonsarbeid, lydisolering og lyddemping på bilpaneler
  • Beskytter kupeen mot vibrasjonsstøy og luftbåren støy

  • Svært god formbarhet ved oppvarming

  • Brukes på svært deformerte paneler, overflater med preging eller lister

  • 1 pakkeenhet til 4 paneler
Merknad
  • Oppbevaringstemperatur: 15–25°C

  • Tillatt oppbevaringsperiode: 12 måneder

  • Frostutsatt, skjør
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Den selvklebende isolasjonsplaten brukes til lyddemping og til demping av konstruksjonsstøy når det påføres tynne paneler som i konstruksjon, f.eks. på fasadeplater, vinduskarmer i aluminium, ventilasjonskanaler, i maskinteknikk, kjøretøy- og anleggskonstruksjon. Ikke eksponer produktet direkte for elementene.

Instruksjoner
  • Plasser selvklebende smeltbart belegg på understell og varm opp med varmluftspistol

  • Ta av folien gradvis

Materiale

Bitumen

Farge

Svart (grunnmateriale)

Lengde x bredde x tykkelse

1000 x 500 x 2,8 mm

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

100 °C

Min. temperaturbestandighet

-30 °C

Maks. temperaturbestandighet

80 °C

Antall deler

4 STK

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 15 °C til 25 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger