Selvnivellerende fyllstoff
Selvnivellerende fyllstoff
2K POLYESTERSPARKEL LIQUID FINISH
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 1 l |
Vekt av innhold | 1000 g |
Kjemisk base | Polyester |
Farge | Yellow Pantone 102 C |
Herderinnhold | 2 % |
Tetthet | 1 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Maks. levetid | 12 Måned |
Min. levetid | 12 Måned |
Betingelser for levetid | ved 23°C |
Betingelser for tørketid | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. tørketid | 4 min |
Maks. tørketid | 20 min |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 80 °C |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 1 % |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 1 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |