Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Selvsikrende sekskantmutter, fingjenger

DIN 980 stål galvanisert 8, fingj.
NUT-SLOK-DIN980-V-I8I-WS22-(A2K)-M14X1,5

Art.-nr. 036914 15
EAN 4011231349338

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 980 galvanisert stål
    Når skrueforbindelsen mellom bolten og mutteren er utført, trekkes skruehodet til på grunn av mutterens gjengestigning og gjengediameter

  • Kan brukes ved temperaturer fra: –70 opptil 250 °C
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter x helling (D)

M14 x 1,5

Høyde (m1)

14 mm

Ekstern drift (s1)

SW22

Standarder

DIN 980

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

I8I

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Klemmedel av metall, 1 stk.

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger