Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Selvspennende chuck 1 greps

Selvspennende chuck med metallhus
CHUCK SELVSP.1,5-13MM 1/2-20UNF RL/SL

Art.-nr. 0692838135

EAN 4056807383910

Priser vises for kunden etter pålogging
Selvspennende chuck 1 greps

Art.-nr. 0692838135
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
Enkelt énhånds verktøyskifte


For bruk på maskiner der borespindelen automatisk låses etter avslåing (spindelstopp)
Merknad

Innfestningstype er ikke oppgitt på alle chucker.



Av hensyn til sikkerheten bør du derfor måle chuckspindelen:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borchucktype

Hurtigchuck, én hylse

Borchuckholder

1/2 tomme x 20 UNF

Min./maks. spennvidde for borchuck

1,5-13 mm

Egnet for venstredreiing

Ja

Slagfast

Ja

Produktvekt (per element)

290,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger