Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sensor HawkEye HS 222ML

Sensor HawkEye HS 222ML
PA 200 HAWKEYE 2 KAMERA SØYLE MANUELT L.

Art.-nr. W330756222
EAN 4056807766454
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
Bredde

2667 mm

Lengde

381 mm

Høyde

3112 mm

Antall sensorer

2 STK

Operativsystem

Linux

Produktvekt (per element)

250,000 kg

Farge

Rød

Dataoverføringstype

Trådløs

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
ProAlign Linux PC

PA 200 LINUX PC MED SOFTWARE

Linux PC med ProAlign-pakke som inneholder programvare for biler og lastebiler
x 1 Ant.
Tastatur

HUNTER TASTATUR

For Hunter hjulinnstillingsapparater
x 1 Ant.
Mus

MUS FOR PC

Med USB-kontakt for Hunter sporsystem
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
Reservedeler for dette produktet:
Kabel for akselmåleutstyr HUNTER

39-87-1 CABLE, ELITE LC POSITION