Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Senterbor

Senterbor

Art.-nr. 0650827
EAN 4011231539425

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Utfør sentrert forboring for monteringsskruer med diameter på 3,5 mm i en enkelt arbeidsprosess
  • Dybdestopp

  • Kan brukes i enhver boremaskin

  • Bor er enkelt å bytte

  • Boredybde på: 9 mm

  • Bor kan endres ved hjelp av en 2 mm sekskantnøkkel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

2,7 mm

Skaftlengde

16 mm

Skaftdiameter

6 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger