Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Senterbor, SC DIN 333, A-form

Senterbor solid karbid DIN 333 A-form type RN

Art.-nr. 5443002735
EAN 4055375893715

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Senterbor for produksjon av sentreringshull i henhold til DIN 332 ark 1, A-form (uten beskyttelsesforsenker).
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktkode

6525

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Kobber, Messing, Plast

Standarder

DIN 333

Form

A

Forsenkningsvinkel

60 Degree

Overflate

Bar

Kuttemateriale

SHM

Antall kutt

2 STK

Diameter (d1)

2 mm

Skaftform

Sylinderformet

Lengde (l1)

40 mm

Skaftdiameter (d2)

5 mm

Min./maks. diameter for arbeidsstykke

15-20 mm

Toleranse for skjærekantdiameter

k13

Toleranse for skaftdiameter

h7

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grått støpejern, Aduserjern, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Kobber, Messing, Aluminium, Plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger