Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS18-M12

Art.-nr. 0387000012

EAN 4046778044460

Priser vises for kunden etter pålogging
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

Art.-nr. 0387000012
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
Med låseskrue
Merknad

DIN 6923 er trukket tilbake og erstattet av EN 1661. Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M12

Høyde (h1)

12 mm

Flensdiameter (dc)

26 mm

Ekstern drift (s1)

SW18

Standarder

DIN 6923 lignende

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

Design

Med flens

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Låsetenner

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Stigning

1,75 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger