Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS8-M5

Art.-nr. 038700005

EAN 4048539508198

Priser vises for kunden etter pålogging
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

Art.-nr. 038700005
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
Med låseskrue
Merknad

DIN 6923 er trukket tilbake og erstattet av EN 1661. Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (h1)

5 mm

Flensdiameter (dc)

11,8 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

DIN 6923 lignende

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

Design

Med flens

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Låsetenner

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Stigning

0,8 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger