Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)
FLENSEMUTTER IHT DIN 6923-8 ELZN/A2K M12
Art.-nr. 0394012
EAN 4046777788662
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 6923 er trukket tilbake og erstattet av EN 1661. Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M12 |
Høyde (h1) | 12 mm |
Flensdiameter (dc) | 26 mm |
Ekstern drift (s1) | SW18 |
Standarder | DIN 6923 lignende |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
Design | Med flens |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsetenner |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Stigning | 1,75 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |