Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

FLENSEMUTTER IHT DIN 6923-8 ELZN/A2K M5

Art.-nr. 039405

EAN 4045727134467

Priser vises for kunden etter pålogging
Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

Art.-nr. 039405

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 6923 er trukket tilbake og erstattet av EN 1661. Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (h1)

5 mm

Flensdiameter (dc)

11,8 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

DIN 6923 lignende

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Galvanisert

Design

Med flens

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Låsetenner

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Stigning

0,8 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger