Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)
NUT-SER-SIDIN6923-8-WS24-(A2K)-M16
Art.-nr. 0394016
EAN 4062856077939
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 6923 er trukket tilbake og erstattet av EN 1661. Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M16 |
Høyde (h1) | 16 mm |
Flensdiameter (dc) | 34,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
Standarder | DIN 6923 lignende |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
Design | Med flens |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsetenner |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Stigning | 2 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |