Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

NUT-SER-SIDIN6923-8-WS7-(A2K)-M4

Art.-nr. 039404

EAN 4047376544369

Priser vises for kunden etter pålogging
Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

Art.-nr. 039404
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
DIN 6923 er trukket tilbake og erstattet av EN 1661. Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M4

Høyde (h1)

4,5 mm

Flensdiameter (dc)

10,41 mm

Ekstern drift (s1)

SW7

Standarder

DIN 6923 lignende

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Galvanisert

Design

Med flens

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Låsetenner

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Stigning

0,7 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger