Setetrekk, nylon
Setetrekk nylon
SETETREKK VASKBART 1STK
Art.-nr.
0899500010
EAN 4011231843676
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Robust og gjenbrukbart
- Egnet for alle standard kjøretøytyper
- PU-belagt spesialnylonstoff
- Vann-, olje- og fettavvisende
- Innebygd elastisk bånd for perfekt passform
- Forsterket med stoffkant hele veien rundt
- Opphengsøye
- Vaskbar opptil 40°C
Lengde x bredde | 1450 x 760 mm |
Materiale | Nylon (polyamid) |