Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sett med innskruingsverktøy for drivaksel 19 deler

Monteringssett for drivaksler, 19 deler
DRIVAKSEL MONTERINGSSETT

Art.-nr. 1952006730
EAN 4056807273723
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Forlengelsessett for hjulnavavdrager 1952003290.
  • Verktøy for å trekke drivakselen inn i hjulnavet. Spesielt for biler hvor drivakselens kilesporprofil (splines) har trang passning til hjulnavet

  • Settet er spesielt universelt på grunn av de 12 ulike adapterne.

  • Egner seg for inntrekking av drivakselen i hjulnavet

  • Det medfølger 2 skruadaptere for å koble drivakselgjengen sammen med en glidehammer (tilleggsutstyr) Dette gjør at det ytre leddet kan trekkes av fra drivakselen.


Leveringsomfang:


  • 10 stk. trekkhylser for utvendige drivakselgjenger, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22 x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5

  • 2 stk. strekkbolter for innvendige drivakselgjenger, M14x1,5/M16x1,5

  • 1 stk. koblingsadapter, M12x1,25/M16x1,5

  • 1 stk. trekkspindel, M16/M12, L=300 mm

  • 1 stk. støttefeste for hjulnavavdrager 1-1/2" x 16G

  • 1 stk. støttehylse med trykklager

  • 1 stk. spennmutter M16

  • 2 stk. adaptere for å trekke navene av drivakselen
Merknad

Forutsettes brukt sammen med Würth hjulnavavdrager 1952 003 290

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne) osv.

  • For drivaksler festet med muttere (vanlig) og bolter (f.eks. VW/Audi)

Antall deler i sortiment/sett (10)

19

Materiale (30)

Verktøystål

Produktvekt (per element) (40)

3331.000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger