Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sfærisk skive for konisk skive

Din 6319 stål zink flake, sølv, type C

Art.-nr. 04369437

EAN 4062856079346

Priser vises for kunden etter pålogging
Sfærisk skive for konisk skive

Art.-nr. 04369437

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 6319 stål zink flake
Merknad

På grunn av den høye hardhetsgraden har sfæriske skiver i henhold til DIN 6319 en risiko for hydrogensprøhet ved bruk i forbindelse med sinkbelagte overflatebelegg. Det anbefales derfor ikke å bruke sinkbelagte overflatebelegg. ZFSH zink flake utgjør ikke noen risiko for hydrogensprøhet og gir de lengste korrosjonsbeskyttelsestidene sammenlignet med sinkbelegg.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 6319

Egnet for skruegjenger

M36

Innvendig diameter (d1)

37 mm

Form

C

Utvendig diameter (d2)

68 mm

Tykkelse (h1)

14 mm

Materiale

Stål

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger