Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Shark PRO® universalplugger

Nylonplugg Shark Pro
NYLONPLUGG (PA) SHARK PRO 10X56

Art.-nr. 590621056
EAN 4065746601955

Priser vises for kunden etter pålogging
Shark PRO® universalplugger

Art.-nr. 590621056
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
Patentert universalplugg for lette- og mellomtunge innfestninger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.

Fester seg i alle hulrom og ekspanderer i alle massivmaterialer


  • «Friksjonslås» sørger for at hylse ikke begynner å rotere i borhullet

  • Patentert ankerhode fester seg i ankerakselen når skruen skrus inn


Rask og enkel montering


Lavt installasjonsmoment og høyt fast moment



Egner seg for forhåndsplassert montering og gjennomstikksmontering


  • Utvidbar ankerkrage

  • Innslagssperre hindrer for tidlig ekspansjon ved gjennomstikkmontering


Bestandig mot aldring, forvitring og råtedannelser


  • UV-bestandig < 6 uker

  • Laget av polyamid (nylon) av høy kvalitet


Halogen- og silikonfri



Termisk stabil fra -40 °C til +100°C

Merknad

For montering anbefaler vi pluggskrue ASSY-D

Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Universelt plastanker


Egnet for bruk i betong, lettbetong, hulltegl, massivtegl og bygningsplater som gipsplater, OSB og sponplater



Høye brukslaster i ulike forankringsfundamenter


Garderober, gardinskinner, vegghyller, lette skap festet på veggen, bilderammer, speil, lamper, kabelrør, kabelklemmer, elektriske brytere, servanter, håndklehengere, skilt, bevegelsesdetektorer osv.



For å feste komponenter kombinert med en tre- eller sponplateskrue (uten borespiss, motgjenger, ringgjenger) (f.eks. ASSY-D)


Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en skrue i rustfritt stål

Pluggdiameter

10 mm

Materiale

Polyamid - PA

Farge

Antrasitt

Plugglengde (l)

56 mm

Nominell bordiameter (d 0)

10 mm

Borhulldybde (t)

65 mm

Kantklaring (a r)

80 mm

Nedleggingsdybde (h s)

55 mm

Min./maks. nødvendig skruediameter

6-8 mm

Nødvendig skruelengde (l s)

Tykkelsen til tillegget (+ gips/iolasjonstykkelse) + ankerlengde + skruediameter

Min./maks. temperaturområde

-40 til 100 °C

Shark PRO® universalplugger inkludert:
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs
400 x
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET

Beskrivelse:
10 x 56 mm
1,800 pieces. The most versatile plastic anchor. Knots into cavities, expands in solid materials.
Antall: 400 x