Shark PRO® universalplugger
Nylonplugg Shark Pro
NYLONPLUGG (PA) SHARK PRO 12X66
ZEBRA-SHARK




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fester seg i alle hulrom og ekspanderer i alle massivmaterialer
- «Friksjonslås» sørger for at hylse ikke begynner å rotere i borhullet
- Patentert ankerhode fester seg i ankerakselen når skruen skrus inn
Rask og enkel montering
Lavt installasjonsmoment og høyt fast moment
Egner seg for forhåndsplassert montering og gjennomstikksmontering
- Utvidbar ankerkrage
- Innslagssperre hindrer for tidlig ekspansjon ved gjennomstikkmontering
Bestandig mot aldring, forvitring og råtedannelser
- UV-bestandig < 6 uker
- Laget av polyamid (nylon) av høy kvalitet
Halogen- og silikonfri
Termisk stabil fra -40 °C til +100°C
For montering anbefaler vi pluggskrue ASSY-D















Universelt plastanker
Egnet for bruk i betong, lettbetong, hulltegl, massivtegl og bygningsplater som gipsplater, OSB og sponplater
Høye brukslaster i ulike forankringsfundamenter
Garderober, gardinskinner, vegghyller, lette skap festet på veggen, bilderammer, speil, lamper, kabelrør, kabelklemmer, elektriske brytere, servanter, håndklehengere, skilt, bevegelsesdetektorer osv.
For å feste komponenter kombinert med en tre- eller sponplateskrue (uten borespiss, motgjenger, ringgjenger) (f.eks. ASSY-D)
Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en skrue i rustfritt stål