Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/-AGEF3peWx4

Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM - 1
Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM - 2
Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM - 3
Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM - 4
Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM - 5
Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM - 6
Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM - 7
Shark Twist® To-komponent universalplugger - PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM - 8

Shark Twist® To-komponent universalplugger

2C flerbruksanker i plast Shark TWIST
PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM

Art.-nr. 590681266

EAN 4065746430548

Priser vises for kunden etter pålogging
Shark Twist® To-komponent universalplugger

Art.-nr. 590681266

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Nyutviklet to-komponent universalplugg for lette- og mellomtunge innfestninger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.

Rask, fleksibel installasjon


  • Enkel: Kan monteres uten bruk av hammer

  • Rask: Svært enkel montering av skruen

  • Allsidig: For tregjenger og metriske gjenger

  • Fleksibel: Hver pluggdimensjon kan kombineres med flere skruediametre


Høy grad av sikkerhet


  • Nyskapende: 8-folds knyting med ekstremt stor kontaktflate

  • Testet: Testet, høye Lastkapasiteter

  • Optimalisert: Lavt installasjonsmoment og høyt overtrekksmoment

  • Ingen rotasjon av pluggen i borehullet

  • Sertifisert: ETA ved montering av ikke bærende bygningsdeler i kombinasjon med ASSY D.


Bestandig mot aldring, forvitring og råtedannelser


  • UV-bestandig < 6 uker

  • Halogen- og silikonfri


EKSTRA: Takket være den spesielle plastsammensetningen til SHARK® TWIST kan til og med skruer og bolter med metriske gjenger skrus inn uten problemer, for eksempel gjengebeslag eller stenger for hengende gjenstander i VVS-installasjoner eller metriske skruer

ETA-12/0042

Bruksområde
Instruksjoner

ETA-12/0042

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Universelt plastanker

  • Kan brukes i betong, solid murstein, solid kalsiumsilikatblokk, vertikal hullstein, hul kalsiumsilikatblokk, porebetong, gipsplater, gipsfiberplater

  • Egnet for å feste lett til middels last, som gardinskinner, vegghyller, lette hengende skap, bilderammer, speil, lamper, kabelkanaler, kabelklemmer, elektriske brytere, servanter, håndklestativ, informasjonsskilt og bevegelsesdetektorer

  • For å feste komponenter sammen med en treskrue eller sponplateskrue

  • Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en skrue i rustfritt stål

Pluggdiameter

12 mm

Materiale

Polypropylen - PP/polyamid - PA

Farge

Hvit, Antrasitt

Plugglengde (l)

66 mm

Nominell bordiameter (d 0)

12 mm

Borhulldybde (t)

75 mm

Kantklaring (a r)

150 mm

Nedleggingsdybde (h s)

65 mm

Min./maks. nødvendig skruediameter

8-10 mm

Min./maks. temperaturområde

-40 til 50 °C

Diameter skruer med metriske gjenger
Ankerdia. 6 Ankerdia. 8 Ankerdia. 10 Ankerdia. 12 Ankerdia. 14
Egnet skruediameter (tregjenger) 4 til 5 mm 5 til 6 mm 6 til 8 mm 8 til 10 mm 10 til 12 mm
Egnede skruediametre (metrisk) – solide og perforerte konstruksjonsmaterialer M4 M5 M6 M8 M10
Egnede skruediametre (metrisk) – bygningsplater M3 M4 M5 - -
Monteringsdata Betong + murverk
Ankerdiameter [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Nominell bordia. d0 [mm] 6 8 10 12 14
Dia. på skjærekanter dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Borehulldybde h1 ≥ [mm] eksisterende + 5 mm – tfix
Innstikkdybde plugg hnom [mm] 35 45 55 65 75
Diameter frihull i påmonteringsdel df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Steintype Speiltykkelse dU [mm] Minste trykkfasthet [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (for individuelle ankre eller ankergruppe)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Effektiv forankringsdybde hnom [mm] 35 45 55 65 75
Hulldekke EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
SHARK TWIST brukslaster
Pluggdiameter 6 8 10 12 14
Type grunnmaterial Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Betong ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Solid murstein ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Fast kalsiumsilikatblokk ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Vertikal hullstein ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Hul kalsiumsilikatblokk ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Porebetong PB2, PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Byggeplater i gips
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Gipsplater = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Gipsplater = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Fibergipsplater = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Brukslaster: Murverk4), (temperaturområde 30 °C2)/50 °C3))
For andre typer stein, egenvekter, minimum trykkfasthet, kantavstander, avstander eller temperaturområder, se vurderingen ETA-22/0877
Steintype Steinformat [mm] Egenvektsklasse [kg/ dm3] Minste trykkfasthet [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (for individuelle ankre eller ankergruppe)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Effektiv forankringsdybde hnom [mm] 55 65 75
Murstein Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Vertikalt perforert murstein HLZ, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Massiv kalsiumsilikatblokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Massiv kalsiumsilikatblokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248 x 175 x 248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Hul kalsiumsilikatblokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Hul kalsiumsilikatblokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248 x 240 x 238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Massive blokker laget av lettbetong V og Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Massive blokker laget av lettbetong V og Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Brukslaster: Betong
Plugger for ikke-bærende bygningsdeler
Pluggdiameter [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Innstikksdybde plugg hnom [mm] 35 45 55 65 75
1)
for enkeltstående plugger eller plugger i gruppe
Betong = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Betong ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Skjærlast1) for frittstående plugger eller plugger i gruppe Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Minimum underlagstykkelse hmin [mm] 100 100 100 120 120
Anbefalt kantavstand ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Anbefalt senteravstand scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Minimum kantavstand4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Minimum 4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition

DWL-SYSKO-(SHARK TWIST)-PLA-450PCS

To-komponent universalplugg Shark® Twist i sortimentskoffert med diameter fra 6 - 14 mm. For lette- og mellomtunge innfestinger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
x 1 Ant.
Plus Quadro-L Vario hammerbor

HAMMERBOR PLUS. ZEBRA LV Ø.12MM L.160MM

Den perfekte løsningen ved armering og harde materialer, med en symmetrisk krone med fire skjæreegger og en fire-spiral Vario-spiral med kjerneforsterkning
x 2 Ant.