Shark Twist® To-komponent universalplugger
2C flerbruksanker i plast Shark TWIST
PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 8X46 MM
Art.-nr. 590680846
EAN 4065746430500




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask, fleksibel installasjon
- Enkel: Kan monteres uten bruk av hammer
- Rask: Svært enkel montering av skruen
- Allsidig: For tregjenger og metriske gjenger
- Fleksibel: Hver pluggdimensjon kan kombineres med flere skruediametre
Høy grad av sikkerhet
- Nyskapende: 8-folds knyting med ekstremt stor kontaktflate
- Testet: Testet, høye Lastkapasiteter
- Optimalisert: Lavt installasjonsmoment og høyt overtrekksmoment
- Ingen rotasjon av pluggen i borehullet
- Sertifisert: ETA ved montering av ikke bærende bygningsdeler i kombinasjon med ASSY D.
Bestandig mot aldring, forvitring og råtedannelser
- UV-bestandig < 6 uker
- Halogen- og silikonfri
EKSTRA: Takket være den spesielle plastsammensetningen til SHARK® TWIST kan til og med skruer og bolter med metriske gjenger skrus inn uten problemer, for eksempel gjengebeslag eller stenger for hengende gjenstander i VVS-installasjoner eller metriske skruer
ETA-12/0042


















ETA-12/0042
- Universelt plastanker
- Kan brukes i betong, solid murstein, solid kalsiumsilikatblokk, vertikal hullstein, hul kalsiumsilikatblokk, porebetong, gipsplater, gipsfiberplater
- Egnet for å feste lett til middels last, som gardinskinner, vegghyller, lette hengende skap, bilderammer, speil, lamper, kabelkanaler, kabelklemmer, elektriske brytere, servanter, håndklestativ, informasjonsskilt og bevegelsesdetektorer
- For å feste komponenter sammen med en treskrue eller sponplateskrue
- Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en skrue i rustfritt stål
Pluggdiameter | 8 mm |
Materiale | Polypropylen - PP/polyamid - PA |
Farge | Hvit, Antrasitt |
Plugglengde (l) | 46 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 8 mm |
Borhulldybde (t) | 55 mm |
Kantklaring (a r) | 80 mm |
Nedleggingsdybde (h s) | 45 mm |
Min./maks. nødvendig skruediameter | 5-6 mm |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 50 °C |
Diameter skruer med metriske gjenger | |||||
Ankerdia. 6 | Ankerdia. 8 | Ankerdia. 10 | Ankerdia. 12 | Ankerdia. 14 | |
Egnet skruediameter (tregjenger) | 4 til 5 mm | 5 til 6 mm | 6 til 8 mm | 8 til 10 mm | 10 til 12 mm |
Egnede skruediametre (metrisk) – solide og perforerte konstruksjonsmaterialer | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Egnede skruediametre (metrisk) – bygningsplater | M3 | M4 | M5 | - | - |
Monteringsdata Betong + murverk | ||||||
Ankerdiameter [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Nominell bordia. | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Dia. på skjærekanter | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
Borehulldybde | h1 ≥ [mm] | eksisterende + 5 mm – tfix | ||||
Innstikkdybde plugg | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Diameter frihull i påmonteringsdel | df ≤ [mm] | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
Steintype | Speiltykkelse dU [mm] | Minste trykkfasthet [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (for individuelle ankre eller ankergruppe) | ||||
SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
Effektiv forankringsdybde | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
Hulldekke EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
1) Sikkerhetsfaktorene ihht. gjeldene bestemmelser og standarder er hensyntatt, F = 1,4. Merk deg EAD 330284-00-0604 for kombinasjonen av strekk- og skjærbelastninger 2) Maksimal langstidstemperatur 3) Maksimal korttidstemperatur 4) Se ETA-22/0877 for andre typer stein, egenvekt, minimum trykkfasthet eller temperaturområder 5) Steingeometrien bør sammenlignes med vurderingen ETA-22/0877. |
SHARK TWIST brukslaster | |||||
Pluggdiameter | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Type grunnmaterial | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
Betong ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Solid murstein ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Fast kalsiumsilikatblokk ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Vertikal hullstein ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Hul kalsiumsilikatblokk ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
Porebetong PB2, PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
Byggeplater i gips ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Gipsplater = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
Gipsplater = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
Fibergipsplater = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
Brukslaster: Murverk4), (temperaturområde 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
For andre typer stein, egenvekter, minimum trykkfasthet, kantavstander, avstander eller temperaturområder, se vurderingen ETA-22/0877 | ||||||
Steintype | Steinformat [mm] | Egenvektsklasse [kg/ dm3] | Minste trykkfasthet [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (for individuelle ankre eller ankergruppe) | ||
SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
Effektiv forankringsdybde | hnom [mm] | 55 | 65 | 75 | ||
Murstein Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
Vertikalt perforert murstein HLZ, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240 x 115 x 113) | ≥1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Massiv kalsiumsilikatblokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
Massiv kalsiumsilikatblokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248 x 175 x 248) | ≥ 1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
Hul kalsiumsilikatblokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
Hul kalsiumsilikatblokk KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248 x 240 x 238) | ≥ 1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
Massive blokker laget av lettbetong V og Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Massive blokker laget av lettbetong V og Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
1) Sikkerhetsfaktorene ihht. gjeldene bestemmelser og standarder er hensyntatt, F = 1,4. Merk deg EAD 330284-00-0604 for kombinasjonen av strekk- og skjærbelastninger 2) Maksimal langtidstemperatur 3) Maksimal korttidstemperatur 4) Se vurderingen >ETA-12/0042 for andre typer stein, egenvekt, minimum trykkfasthet eller temperaturområder 5) Steingeometrien bør sammenlignes med vurderingen ETA-22/0877. |
Brukslaster: Betong Plugger for ikke-bærende bygningsdeler | |||||||
Pluggdiameter | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Innstikksdybde plugg | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
1) for enkeltstående plugger eller plugger i gruppe | Betong = C12/15 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
Betong ≥ C16/20 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
Skjærlast1) for frittstående plugger eller plugger i gruppe | Vadm | [kN] | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
Minimum underlagstykkelse | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Anbefalt kantavstand | ccr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Anbefalt senteravstand | scr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
Minimum kantavstand4) | cmin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Minimum 4) | smin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
1) Sikkerhetsfaktorene ihht. gjeldende bestemmelser og standarder er hensyntatt, F = 1,4. Merk deg EAD 330284-00-0604 for kombinasjonen av strekk- og skjærbelastninger 2) Maksimal langtidstemperatur 3) Maksimal korttidstemperatur 4) Tillatt last må reduseres |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.