Shorts Synlig kl 2
Arbeidsshorts synlig neon kl. 2
SHORTS, HÅNDV. SYNLIG GUL EN20471 STR 58
Art.-nr. 5359954058
EAN 4061975802873
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Gul |
Størrelse | 58 |
Materiale | 75% polyester, 25% bomull |
Stoffvekt per m2 | 260 g |
Standarder | EN 20471 |
EN-standard | 20471 |