Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sideavbiter 0

Sideavbiter DIN ISO 5749
SIDEAVBITER 2-KOMP. HÅNDTAK L.160MM

Art.-nr. 071501 571

EAN 4050382275332

Priser vises for kunden etter pålogging
Sideavbiter 0

Art.-nr. 071501 571
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
  • Uanstrengt, ren kutting pga spesialrillet presisjonsegg

  • Høykvalitets verktøystål sørger for lang levetid og presisjonsskjær

  • Induktivt herdet

  • Overflaten helt polert og forseglet med klarlakk

  • Skjell på håndtak: PVC, dobbeldyppet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kutting av myke og ekstremt harde wirer og kabler

Lengde (L)

160 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

2,5 mm

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

3,5 mm

Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter

2,0 mm

Lengde i tommer (L)

6-1/4 in

Type ledd

Overlappskjøt

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger