Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sideavbiter, Power med utveksling

Sideavbiter, Power
SIDEAVBITER ZEBRA POWER L.200MM

Art.-nr. 071401 599
EAN 4053479288222

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

2 verktøy i ett: Sideavbiter med spakoverføring

Dobbel kuttekraft


Powerknapp for endring av utveksling som gir dobbel kuttekraft



Høy kuttekraft gjør det mulig å kutte tykke kabler



Tilbakeslag unngås ved hard kutting, som med en tradisjonell sideavbiter



Presisjonskutting har lang levetid


Høykvalitetsstål



Trygg håndtering


Ergonomisk tokomponenthåndtak med sklisikker overflate.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

200 mm

Lengde i tommer (L)

8 in

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

4,5 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

3,5 mm

Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter

3,0 mm

Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter

5,0 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Type ledd

Overlappskjøt

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger