Sideavbitere, andre
Sideavbitere, andre
STRIPSTANG MED SKRÅAVBITER L.158MM
Art.-nr.
071401 600
EAN 4056807691480
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
Lengde (L) | 158 mm |
Bakkebredde (A) | 15 mm |
Skjærekantlengde | 11 mm |
Bakketykkelse (D) | 18 mm |
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | 0 mm |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 0 mm |
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | 0 mm |