Sikkerhetsbørste med lang levetid Stål, festet til tangen
Sikkerhetsbørste med lang levetid
SIKKERHETS-STÅLBØRSTE 63X8MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/136512.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1644800.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/147908.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ingen for tidlige brudd på trådene
- Børstebredden forblir konstant under bearbeidingen takket være hjulbørsten med ståltråd i en plasthylse
- For bruk på lynslipere og boremaskiner
- Økt sikkerhet ved å forhindre for tidlig trådbrudd
- Bare kanttuppene virker på arbeidsstykket. Selv om for høyt kontakttrykk ikke forbedrer resultatet, øker det den nødvendige drivkraften og reduserer levetiden til børsten.
- Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du jobber med maskinbørster!
- Til fjerning av rust, maling, korrosjon osv.
- Rengjøring av sveisesømmer
- For oppruing av gummi
![]() | |
Diameter x brukbar bredde x akseldiameter (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Tråddiameter | 0,30 mm |
Materiale til tråd | Stål |
Overflate | Messingbelagt |
Design | Korrugert, pakket i plast |
Maks. omdreiningshastighet | 10000 o/min |
EN-standard | 1083-2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.