Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sikkerhetskrok med svivel, QC 8

Selvlåsende krok med svivel GK8

Art.-nr. 516278506
EAN 4058794805000
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Endekobling for løftekjede
  • Kvalitetsklasse 8

  • Malt rødt
  • Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF

  • Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Designet for en belastning på 20 000 lastendringer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bæreevne (WLL)

1120 kg

Kjedediameter

6 mm

Åpningsbredde (w1)

28 mm

Adapterdiameter (d2)

23 mm

Adapterdiameter 2 (d4)

33 mm

Krokbredde (b3)

20 mm

Kroktykkelse (s1)

15 mm

Kroklengde (l2)

150 mm

Materialtykkelse for kroktopp (s2)

11 mm

Produktvekt (per element)

865,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger