Sikkerhetsskrue for rundpannehode med AW-drift og plugg
Stål elzink metriske gjenger

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For sikker montering av beskyttelsesgitter, kjellergitter og lignende.
Materiale:
- Stål elzink
- Stål, Ruspert II-belagt
Form på hodet:
Dekorativt hode med AW 40-tilkobling og tetningsplugg
Styrke 5,8
Med konisk gjenge
Generell teknisk godkjenning i forbindelse med Würth drive-in anker W-ED/W-ED/S
Bit 1/4 AW 40 og tetningsplugger er inkludert i hver pakke.
Europeisk teknisk godkjenning, opsjon 7 for ikke-sprukket betong
ETA-15/0091 for flere fester for ikke-lastbærende systemer i betong
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 17 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode |
Drevtype | AW |
Innvendig drev | AW40 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.