Sikkerhetsvinkelsliper SWS 26-230-T
Sikkerhetsvinkelsliper SWS 26-230-T
SIKKERHETSVINKELSLIPER SWS 26 230T
Art.-nr. 57070900
EAN 4062856000371
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Patentert støvbeskyttelse og en robust longlife-motor på 2600 W
- Mekanisk skivebrems på under 2,5 sek.
- Dødmannsbryter med sikkerhetsfunksjon forhindrer utilsiktet innkobling og sørger for at strømmen blir avbrutt når knappen slippes, slik at maskinen stopper
- Elektronisk sikkerhetsutkobling øker brukerbeskyttelsen ved å redusere tilbakeslag når skiven er blokkert
- Dempingssystem og integrert automatisk balanse reduserer vibrasjon og letter arbeidet
- Dreibart hovedhåndtak kan justeres i 4 posisjoner, og et ekstra håndtak kan monteres i 3 posisjoner for å muliggjøre optimal håndtaksposisjon avhengig av bruksområde
- Hurtigkoblingsmutter muliggjør verktøyfrie skivebytte
- Beskyttelsesdekselet kan justeres uten verktøy
- Myk start
- Elektronisk overlastvern og omstartsikring
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 2600 W |
Maks. tomgangsturtall | 6600 o/min |
Maks. utladingstid | 2,5 s |
Maks. kappskivediameter | 230 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Maskinvekt | 6,6 kg |
Kabellengde | 4 m |
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.