Sikring For digitale mutimetere
Sikring for digitalt multimeter
SIKRING FOR MULTIMETER 0.5A/600V 5X20MM
Art.-nr. 071553 502
EAN 7070811212292
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pålitelig beskyttelse for digitale multimetere
- Glass- og keramiske sikringer gir optimal sikkerhet og holdbarhet
- Metallisk sølv finish gir et profesjonelt utseende
- Klar design gjør det enkelt å inspisere sikringens tilstand
OBS! Produktbilder er kun ment som illustrasjonsbilder, og kan avvike fra faktisk produkt.
Farge (10) | Metallisk sølv RR 40, Klar |
Produktvekt (per element) (20) | 4,000 g |
Lengde (50) | 20 mm |
Materiale (60) | Keramikk |