Sikringsholder For flate sikringer med deksler
Holder med deksel for stikksikring
SIKRINGSHOLDER ATO MAX 20A
Art.-nr. 0555976
EAN 4046778395104
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | ATO |
Maks. strømstyrke | 20 A |
Kabeltverrsnitt | 1,3 mm² |
Kabellengde | 90 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Brennbarhet | Selvslukkende i henhold til UL94 V0 |
Farge på kabel | Svart |